Referenties
Timken:25580
Rubix:03385584
EAN:0053893215143




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 56,9 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 25580 CONE
Tapered roller bearing - inner ring, main dimensions to DIN 720.
Timken 25580 kegel (single cone) voor taps toelopende rollagers. Cone en cup zijn separabele delen en worden typisch in paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 56,9 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,28 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,49 excl. BTW
/ stuk
€ 52,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen