Referenties
INA:IR65X73X35-XL
Rubix:03110928
Fabrikant:0000230600000
EAN:4012802044683

Documenten
Productdetails : INA IR 65X73X35 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 73 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,66 excl. BTW
/ stuk
€ 63,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen