INA IR 7X10X10,5 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR7X10X10,5-XL
Rubix:03110789
Fabrikant:0000201250000
EAN:4012802710892
INA IR 7X10X10,5 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte10,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 7X10X10,5 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte10,5 mm
Type lagerspelingcn
€ 8,65 excl. BTW
/ stuk
€ 10,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen