Referenties
Timken:LM 119311D
Rubix:03328184
EAN:0053893659558


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 119311 D CUP
Tapered roller bearing outer ring double Timken
Timken LM 119311D is een dubbele cup voor TDO-kegelrollagers. Ontworpen voor toepassingen met kantelmomenten en inzet in vaste posities of als zwevende montage in het huis.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 57,15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,12 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 746,51 excl. BTW
/ stuk
€ 903,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen