Referenties
Timken:681
Rubix:03324507
EAN:0053893077642




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 92,075 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 109,98 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 681 CONE
Tapered roller bearing inner race, Timken
Timken 681 cone (TS, tapered single): boring 92,075 mm en binnenringbreedte 41,275 mm. Ontworpen voor gepaarde montage op een as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 92,075 mm |
| Buitendiameter | 109,98 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 9,219 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 281,15 excl. BTW
/ stuk
€ 340,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen