Referenties
Timken:52637
Rubix:03384894
EAN:0053893325828




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 98,425 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 26,195 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 52637 CUP
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken 52637 cup voor single-row kegelrollagers. Geschikt voor opbouw met tapered roller elementen met een boring van 98,425 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 98,425 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 26,195 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,43 excl. BTW
/ stuk
€ 155,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen