SKF IR 7X10X12 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 7X10X12
Rubix:03474373
Fabrikant:9771
EAN:7316570649659
SKF IR 7X10X12 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 7X10X12 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x10x10 mm
Logistiek gewicht4 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter10 mm
Breedte12 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 9,42 excl. BTW
/ stuk
€ 11,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen