• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Las- en snijapparaten(1.397)
    • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden(197)
    • Lastoevoegmaterialen(302)
    • Weerstandslassen(1)
    • Stiftlassen(1)
    • Plasmalassen(2)
    • Luchtbehandeling(36)
    • Solderen(120)
    Bekijk Lastechniek
    • Plasmasnijders(77)
    • TIG-lasapparaat(484)
    • MMA-Lasmachine(18)
    • MIG/MAG-lasapparaten(701)
    • Lastoebehoren(117)
    Bekijk Las- en snijapparaten
    1. Rubix Categorieën
    2. Lastechniek
    3. Las- en snijapparaten
    4. TIG-lasapparaat
    5. Verbruiksartikelen TIG-toortsen
    6. Gaslens
    7. BINZEL TIG SPANTANGHOUDER M. GASLENS 1.6 MM. SPEC.

    BINZEL TIG SPANTANGHOUDER M. GASLENS 1.6 MM. SPEC.

    Gaslens Abicor Binzel

    Zie technische informatie

    Referenties

    Abicor Binzel:701.1288
    Rubix:24361174
    EAN:4036584411921
    brand logo

    Productdetails : BINZEL TIG SPANTANGHOUDER M. GASLENS 1.6 MM. SPEC.


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 6,19 excl. BTW
    / stuk
    € 7,49 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    KEMPPI GASVERDELER VOOR PMT 27 32 30WSPARTEX CONTACTTIPHOUDER D2.0 TIG 9/20 - 865783ESAB KERAMISCH GASMONDSTUK 6 17/18/26 -10N48ESAB KERAMISCH GASMONDST.5 GASLENS 17/18/26 - 54N17BINZEL ELEKTRODENHOUDER MET GASLENS 4,0 MM PRO BG2ESAB GAS NOZZLE STANDARD L=47MM DIA 11.2MM 0157123055ESAB GAS NOZZLE STANDARD L=47MM DIA12.7MM 0157123056ESAB GAS NOZZLE STANDARD L=47MM DIA 8MM 0157123053BINZEL GASVERDELER (MB 602) 039.0008KEMPPI KLEMNIPPELHOUDER 4.0BINZEL ELEKTRODENHOUDER MET GASLENS 3,2 MM PRO BG2BINZEL SPANTANGHOUDER MET GASLENS 1,6MM 9/20 GROOT (45V116S)ESAB COLLET BODY WITH GAS LENS STANDARD DIA 3.2MM 0157123024BINZEL ELEKTRODENHOUDER MET GASLENS 2,0 MM PRO BG2BINZEL ELEKTRODENHOUDER MET GASLENS 4,8 MM PRO BG2
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap