• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Las- en snijapparaten(1.397)
    • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden(197)
    • Lastoevoegmaterialen(302)
    • Weerstandslassen(1)
    • Stiftlassen(1)
    • Plasmalassen(2)
    • Luchtbehandeling(36)
    • Solderen(120)
    Bekijk Lastechniek
    • Plasmasnijders(77)
    • TIG-lasapparaat(484)
    • MMA-Lasmachine(18)
    • MIG/MAG-lasapparaten(701)
    • Lastoebehoren(117)
    Bekijk Las- en snijapparaten
    1. Rubix Categorieën
    2. Lastechniek
    3. Las- en snijapparaten
    4. TIG-lasapparaat
    5. Verbruiksartikelen TIG-toortsen
    6. Gaslens
    7. ESAB GAS NOZZLE STANDARD L=47MM DIA 11.2MM 0157123055

    ESAB GAS NOZZLE STANDARD L=47MM DIA 11.2MM 0157123055

    Gaslens Esab

    Zie technische informatie

    Referenties

    Esab:0157123055
    Rubix:A0452592
    EAN:0662067075881
    brand logo

    Productdetails : ESAB GAS NOZZLE STANDARD L=47MM DIA 11.2MM 0157123055


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 7,40 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 8,95 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 23 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SPARTEX CONTACTTIPHOUDER D2.4 (13N28)TIG 9/20 - 865784BINZEL SPANTANGHOUDER MET GASLENS 2,4MM 9/20 GROOT (45V64S)KEMPPI KLEMNIPPELHOUDER 2.4ESAB GAS NOZZLE STANDARD L=47MM DIA 6.4MM 0157123052KEMPPI KLEMNIPPELHOUDER 1.6 GASLENSKEMPPI DRAADMONDSTUKADAPTER M6 MT 18/20/25 MMG 20/25ESAB COLLET BODY WITH GAS LENS STANDARD DIA 3.2MM 0157123024BINZEL ELEKTRODENHOUDER MET GASLENS 3,2 MM PRO BG2ESAB KERAMISCH GASMONDST.5 GASLENS 17/18/26 - 54N17BINZEL ELEKTRODENHOUDER MET GASLENS 4,0 MM PRO BG2BINZEL ELEKTRODENHOUDER MET GASLENS 2,0 MM PRO BG2ESAB GAS NOZZLE STANDARD L=47MM DIA12.7MM 0157123056BINZEL TIG SPANTANGHOUDER M. GASLENS 1.6 MM. SPEC.ESAB SPANTANGHOUDER M. GASLENS 2.4 MM HD 400 - 18GL32SPARTEX SPANTANGHOUDER D1.6 (10N31)TIG 17/18/26 - 865806
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap