• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.364)
    • Las- en snijapparaten(1.397)
    • Vlamlassen, -verwarmen, -snijden(197)
    • Lastoevoegmaterialen(302)
    • Weerstandslassen(1)
    • Stiftlassen(1)
    • Plasmalassen(2)
    • Luchtbehandeling(36)
    • Solderen(120)
    Bekijk Lastechniek
    • Plasmasnijders(77)
    • TIG-lasapparaat(484)
    • MMA-Lasmachine(18)
    • MIG/MAG-lasapparaten(701)
    • Lastoebehoren(117)
    Bekijk Las- en snijapparaten
    1. Rubix Categorieën
    2. Lastechniek
    3. Las- en snijapparaten
    4. TIG-lasapparaat
    5. Verbruiksartikelen TIG-toortsen
    6. Gaslens
    7. ESAB GAS NOZZLE STANDARD L=47MM DIA 6.4MM 0157123052

    ESAB GAS NOZZLE STANDARD L=47MM DIA 6.4MM 0157123052

    Gaslens Esab

    Zie technische informatie

    Referenties

    Esab:0157123052
    Rubix:A0452555
    EAN:0662067075911
    brand logo

    Productdetails : ESAB GAS NOZZLE STANDARD L=47MM DIA 6.4MM 0157123052


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid10
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 7,40 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 8,95 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 23 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SPARTEX SPANTANGHOUDER D4.0 (10N28)TIG 17/18/26 -865809ESAB KERAMISCH GASMONDSTUK 6 17/18/26 -10N48BINZEL ELEKTRODENHOUDER MET GASLENS 4,8 MM PRO BG2KEMPPI KLEMNIPPELHOUDER 1.6 GASLENSSPARTEX SPANTANGHOUDER D1.6 (10N31)TIG 17/18/26 - 865806BINZEL GASVERDELER (MB 602) 039.0008KEMPPI GASVERDELER VOOR PMT 27 32 30WESAB GAS NOZZLE STANDARD L=47MM DIA 8MM 0157123053ESAB COLLET BODY WITH GAS LENS STANDARD DIA 2.4MM 0157123023ESAB SPANTANGHOUDER M. GASLENS 2.4 MM HD 400 - 18GL32SPARTEX CONTACTTIPHOUDER D3.2 (13N29)TIG 9/20 - 865785SPARTEX TIG CONSUMABLES 17/ 18/ 26 DIAMETER MM 2.4 867090ESAB GAS NOZZLE STANDARD L=47MM DIA 11.2MM 0157123055BINZEL SPANTANGHOUDER MET GASLENS 3,2MM 9/20 GROOT (995795S)BINZEL TIG SPANTANGHOUDER M. GASLENS 3,2 MM. SPEC.
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap