RVS A2 BLINDKLINKMOER CILKOP OPEN 8OCH55 M8 3,0-5,5MM
Blindklinkmoer cilinderkop open gekartelde schacht RVS A2 4 OCH
Zie technische informatieReferenties
Fabory:69025.080.055
Rubix:08972453
EAN:8715494143417

Productdetails : RVS A2 BLINDKLINKMOER CILKOP OPEN 8OCH55 M8 3,0-5,5MM
Blindklinkmoer cilinderkop open gekartelde schacht RVS A2 4 OCH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,050 g |
| Voor schroeven | m8 |
| Lengte | 5,5 mm |
| Diameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,82 excl. BTW
/ stuk
€ 0,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden