GESIPA BLINDKLINKMOER RVS A2 M8 X 11 X 20 216430317
Blindklinkmoer roestvast staal VA bolle kop
Zie technische informatieReferenties
Gesipa:1455449
Rubix:09010134
EAN:5013656430317

Productdetails : GESIPA BLINDKLINKMOER RVS A2 M8 X 11 X 20 216430317
Blindklinkmoer van fijn staal, standaard, bolle kop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Voor schroeven | m8 |
| Lengte | 11 mm |
| Diameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,51 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 58,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden