Referenties
Gesipa:1433706
Rubix:09010196
EAN:5013656420271

Productdetails : GESIPA BLINDKLINKMOER STAAL M 6 X 9 X 15.5 216420273
Gesipa blindklinkmoer staal m 6 x 9 x 15.5 216420273
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Voor schroeven | m6 |
| Lengte | 9 mm |
| Diameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,01 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 48,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden