GESIPA BLINDKLINKMOER ALUMINIUM M4 X 6 X 11 216410030
Blindklinkmoer aluminium bolkop
Zie technische informatieReferenties
Gesipa:6410030
Rubix:09010042
Fabrikant:6410030
EAN:5013656410036

Productdetails : GESIPA BLINDKLINKMOER ALUMINIUM M4 X 6 X 11 216410030
Aluminium blindklinkmoer, standaard, bolkop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Voor schroeven | m4 |
| Lengte | 6 mm |
| Diameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,36 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 46,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen