GESIPA BLINDKLINKNAGEL ALU STAAL VERZ KOP 4 X 6 216302416
Blindklinknagel AL/ST
Zie technische informatieReferenties
Gesipa:1454081
Rubix:09010688
EAN:4007081302418



Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL ALU STAAL VERZ KOP 4 X 6 216302416
GESIPA® standaard blindklinknagels met verzonken kop. Eigenschappen: Nagel: aluminium. Trekpen: staal verzinkt. Kop: verzonken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Type | verzonken kop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,13 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 49,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
Diameter
Lengte
6 mm