Referenties
Gesipa:1454625
Rubix:09011238
EAN:4007081311120



Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL STAAL 5 X 50 216311121
GESIPA® standaard geheel stalen blindklinknagels. Eigenschappen: Nagel: staal Trekpen: staal Kop: platbolkop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type | platbolkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,17 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 130,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
Diameter
Lengte
50 mm