Referenties
Spartex:RIVTF2X16AL
Rubix:08298067
Fabrikant:000661.74000.0020.016
EAN:4043952136553

Productdetails : SPARTEX ALUMINIUM KLINKNAGEL VERZK D661/302 2X16MM
Verzonken klinknagels 2X16 aluminium DIN 661
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 3,5 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Norm | DIN 661 |
| Type | spartex aluminium klinknagel verzk d661/302 2x16mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 20,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
16 mm
