SPARTEX RVS A4/SSt BLINDKLINKNAGEL PBK GWD I16585 3,2X10MM
TP waterdichte blindklinknagels, gegroefde schacht
Zie technische informatieReferenties
Spartex:1658543210
Rubix:A0825065
Fabrikant:16585432 10
EAN:4043377402790

Productdetails : SPARTEX RVS A4/SSt BLINDKLINKNAGEL PBK GWD I16585 3,2X10MM
SPARTEX RVS A4/SSt BLINDKLINKNAGEL PBK GWD I16585 3,2X10MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 3,2 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 16585 |
| Type | tp gegroefde schacht verzegelde blindklinknagels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 120,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
