Referenties
Spartex:RIVTR10X25AC
Rubix:08915507
Fabrikant:000660.00000.0100.025
EAN:4043952131879

Productdetails : SPARTEX ST KLINKNAGEL BK D660/124 10X25MM
Halfronde klinknagels 10X25 ruw staal DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex st klinknagel bk d660/124 10x25mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,35 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 28,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
25 mm
