Referenties
Spartex:RIVTR6X60AC
Rubix:08915494
Fabrikant:000660.00000.0060.060
EAN:4043952131510

Productdetails : SPARTEX ST KLINKNAGEL BK D660/124 6X60MM
Halfronde klinknagels 6X60 ruw staal DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex st klinknagel bk d660/124 6x60mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,30 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 16,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
60 mm
