GESIPA BLINDKLINKNAGEL ALU STAAL VERZ KOP 5 X 30 216303021
Blindklinknagel AL/ST
Zie technische informatieReferenties
Gesipa:1454088
Rubix:09010704
EAN:4007081303026



Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL ALU STAAL VERZ KOP 5 X 30 216303021
GESIPA® standaard blindklinknagels met verzonken kop. Eigenschappen: Nagel: aluminium. Trekpen: staal verzinkt. Kop: verzonken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Type | verzonken kop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,50 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 38,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
Diameter
Lengte
30 mm