SPARTEX RVS A4/SSt BLINDKLINKNAGEL PBK GWD I16585 4X16MM
TP waterdichte blindklinknagels, gegroefde schacht
Zie technische informatieReferenties
Spartex:165854416
Rubix:A0826626
Fabrikant:1658544 16
EAN:4043377402875

Productdetails : SPARTEX RVS A4/SSt BLINDKLINKNAGEL PBK GWD I16585 4X16MM
SPARTEX RVS A4/SSt BLINDKLINKNAGEL PBK GWD I16585 4X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 16585 |
| Type | tp gegroefde schacht verzegelde blindklinknagels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 183,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
