Referenties
Spartex:RIVTR3X8CU
Rubix:08277838
Fabrikant:000660.72000.0030.008
EAN:4043952132159

Productdetails : SPARTEX ROODKOPER KLINKNAGEL BK D660/124 3X8MM
Halfronde klinknagels 3X8 koper DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Koper |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex roodkoper klinknagel bk d660/124 3x8mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 88,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
8 mm
