Referenties
Spartex:RIVTR3X25CU
Rubix:08277843
Fabrikant:000660.72000.0030.025
EAN:4043952132210

Productdetails : SPARTEX ROODKOPER KLINKNAGEL BK D660/124 3X25MM
Halfronde klinknagels 3X25 koper DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Koper |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex roodkoper klinknagel bk d660/124 3x25mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 138,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
25 mm
