Referenties
Spartex:RIVTR2X10AC
Rubix:08915455
Fabrikant:000660.00000.0020.010
EAN:4043952130827

Productdetails : SPARTEX ST KLINKNAGEL BK D660/124 2X10MM
Halfronde klinknagels 2X10 ruw staal DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex st klinknagel bk d660/124 2x10mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 37,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
10 mm
