GESIPA BLINDKLINKNAGEL MINI-PACK STAAL 4 X 10 216313140
Blindklinknagel ST/ST
Zie technische informatieReferenties
Gesipa:1433572
Rubix:09011004
EAN:4007081313148

Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL MINI-PACK STAAL 4 X 10 216313140
GESIPA® standaard blindklinknagels met platbolkop. Eigenschappen: Nagel: staal verzinkt Trekpen: staal verzinkt. Kop: platbolkop. Verpakking: 100 nagels per doosje.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type | platbolkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,70 excl. BTW
/ stuk
€ 22,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen