Referenties
Spartex:RIVTF2X10AC
Rubix:08915515
Fabrikant:000661.00000.0020.010
EAN:4043952134573

Productdetails : SPARTEX ST KLINKNAGEL VERZK D661/302 2X10MM
Verzonken klinknagels 2X10 ruw staal DIN 661
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 3,5 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 661 |
| Type | spartex st klinknagel verzk d661/302 2x10mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 13,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
10 mm
