Referenties
Gesipa:1433553
Rubix:09011170
EAN:5013656310312



Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL STAAL 3.2 X 8 216310311
GESIPA® standaard geheel stalen blindklinknagels. Eigenschappen: Nagel: staal Trekpen: staal Kop: platbolkop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 3,2 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type | platbolkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,04 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 70,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
Diameter
Lengte
8 mm