Referenties
Gesipa:1433566
Rubix:09011252
EAN:5013656311647



Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL STAAL 6.4 X 20 216311644
GESIPA® standaard geheel stalen blindklinknagels. Eigenschappen: Nagel: staal Trekpen: staal Kop: platbolkop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 6,4 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type | platbolkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,04 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 100,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
Lengte
20 mm