Referenties
Spartex:RIVTR10X40AC
Rubix:08915510
Fabrikant:000660.00000.0100.040
EAN:4043952131909

Productdetails : SPARTEX ST KLINKNAGEL BK D660/124 10X40MM
Halfronde klinknagels 10X40 ruw staal DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex st klinknagel bk d660/124 10x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,36 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 41,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
40 mm
