SPARTEX RVS A4/A4 BLINDKLINKNAGEL PBK I15983 4,8X40MM

Klinknagels met platte kop en gegroefde schacht

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:1598344840
Rubix:A0826667
Fabrikant:15983448 40
EAN:4043377402226
SPARTEX RVS A4/A4 BLINDKLINKNAGEL PBK I15983 4,8X40MM

Technische samenvatting

Diameter4,8 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4/A4 BLINDKLINKNAGEL PBK I15983 4,8X40MM


SPARTEX RVS A4/A4 BLINDKLINKNAGEL PBK I15983 4,8X40MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid250
Diameter4,8 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 15983
Typevlakke kop blindklinknagels met gegroefde schacht
142,05 excl. BTW
/ 250 stuks
171,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking