Referenties
Spartex:RIVTR5X12AC
Rubix:08915478
Fabrikant:000660.00000.0050.012
EAN:4043952131220

Productdetails : SPARTEX ST KLINKNAGEL BK D660/124 5X12MM
Halfronde klinknagels 5X12 ruw staal DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex st klinknagel bk d660/124 5x12mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 35,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
12 mm
