Referenties
Gesipa:1455492
Rubix:09011114
EAN:5013656460048

Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL SPREID ALU STAAL 4 X 14 216460046
Spreidnagels worden gebruikt voor sterke bevestigingen op zachte poreuse materialen zoals hout, hardboard, fiberglas en gipsplaten. Door het aantrekken van de nagel splijt deze open en zet zich met grote klemkracht vast in het poreuze materiaal. Toepassingen: Montage van kunststof elementen, montage houten elementen, caravanbouw, bevestigen van bekleding. Eigenschappen: Materiaal huls: aluminium AlMg3. Materiaal trekpen: staal verzinkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Type | platbolkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,33 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 137,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen