ST KLINKNAGEL VERZK D661/302 8X30MM
Verzonken klinknagel DIN 661/302 Staal EN 10263-2 Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39410.080.030
Rubix:08915556
EAN:8715492822383

Productdetails : ST KLINKNAGEL VERZK D661/302 8X30MM
Verzonken klinknagel DIN 661/302 Staal EN 10263-2 Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,600 g |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 661 |
| Type | st klinknagel verzk d661/302 8x30mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,20 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 136,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
Lengte
30 mm