Referenties
Spartex:RIVTR8X16AC
Rubix:08915497
Fabrikant:000660.00000.0080.016
EAN:4043952131701

Productdetails : SPARTEX ST KLINKNAGEL BK D660/124 8X16MM
Halfronde klinknagels 8X16 ruw staal DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex st klinknagel bk d660/124 8x16mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,90 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 30,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
16 mm
