Referenties
Spartex:RIVTR8X35AL
Rubix:08298055
Fabrikant:000660.74000.0080.035
EAN:4043952133576

Productdetails : SPARTEX ALUMINIUM KLINKNAGEL BK D660/124 8X35MM
Halfronde klinknagels 8X35 aluminium DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex aluminium klinknagel bk d660/124 8x35mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,51 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 24,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
35 mm
