GESIPA BLINDKLINKNAGEL MINI-PACK STAAL 4 X 12 216313159
Blindklinknagel ST/ST
Zie technische informatieReferenties
Gesipa:1433573
Rubix:09011006
EAN:4007081313155

Productdetails : GESIPA BLINDKLINKNAGEL MINI-PACK STAAL 4 X 12 216313159
GESIPA® standaard blindklinknagels met platbolkop. Eigenschappen: Nagel: staal verzinkt Trekpen: staal verzinkt. Kop: platbolkop. Verpakking: 100 nagels per doosje.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type | platbolkop |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,10 excl. BTW
/ stuk
€ 25,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen