BOLLE VEILIGHEIDSBRIL IRI-S HELDERE LENS RD/ZW IRIPSI
BOLLE VEILIGHEIDSBRIL IRI HELDERE LENS RD/ZW IRIPSI
Zie technische informatieReferenties
Bollé Safety:IRIPSI
Rubix:22122364
Fabrikant:IRIPSI


Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Productdetails : BOLLE VEILIGHEIDSBRIL IRI-S HELDERE LENS RD/ZW IRIPSI
Rood zwart montuur met heldere lens. Een universeel veiligheidsbrilmodel dat uiterst moduleerbaar is en eindeloos kan worden aangepast aan elk individu dankzij de B FLEX neusbrug, met vormgeheugen. De exclusieve met K en N gecertificeerde antidamp en antikrasbehandeling Platinum biedt nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en comfort. Deze permanente bekleding op beide zijden van de glazen is wasbestendig water of zeep, geeft hen een hoge bestendigheid tegen krassen en vertraagt aanzienlijk de dampvorming. Poten tweekleurig en bi-materiaal. Neusbrug met 3 standen. Polycarbonaat lenzen. Gewicht: 27 gram. Wordt geleverd met verstelbaar koordje. Lensmarkering 2C 1,2 1 FT KN CE. Leverbaar in 0+, 1,5+, 2+, 2,5+ en 3+.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Instelbare armen | ja |
| Kleur | zwart |
| Materiaal poten | tpr/xylex |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
| Type | voorschrift |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 141,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen