Borgmoer SKF KML 34, Binnendraad: M 170x3 | Nominale diameter (metriek): 170 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:KML 34
Rubix:03041894
Fabrikant:11072
EAN:7316577029171
SKF KML 34 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)170 mm
Binnendraadm 170x3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF KML 34 BORGMOER


Bearing accessories Locknut and locking device
KM(L)-borgmoeren met metrische draad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben vier sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MB(L) borgringen op de as gefixeerd. KM-borgmoeren kunnen ook de sterkere MB gebruiken. Een borgring. KM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1561 g
Nominale diameter (metriek)170 mm
Binnendraadm 170x3
Spoed schroefdraad3 mm
Buitendiameter200 mm
Diameter op platte delen170 mm
Gewicht1,55 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 191,14 excl. BTW
/ stuk
€ 231,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen