SKF MB 24 BORGRING

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:MB 24
Rubix:03042069
Fabrikant:12126
EAN:7316571498904
SKF MB 24 BORGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter164 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF MB 24 BORGRING


MB- en MBL-borgringen zijn borgingen die worden gebruikt voor het vastzetten van KM, KML en HM .. T-borgmoeren op een as of trekbus en voorkomen onbedoeld losraken. MB .. A is een sterkere versie van de MB-ring. De borgringen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. Ze borgen de moer op zijn plaats wanneer een van de lipjes van de sluitring in een van de groeven in de buitendiameter van de borgmoer wordt gebogen. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgring worden gebruikt.

Sterke punten

- Eenvoudig, stabiel en betrouwbaar bevestigingselement
- Gemakkelijk te installeren en te verwijderen
- Gebruikt voor KM, KML en HM ... T borgmoeren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100,7 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter164 mm
Breedte2 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 12,86 excl. BTW
/ stuk
€ 15,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden