Referenties
AKN from MECALINE:MB21-AKN
Rubix:03432026
Fabrikant:890853
EAN:4055953133219

Documenten
Productdetails : AKN MB 21 BORGRING
Borgingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van wentellagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus geperst. De adapterhuls kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Intrekbussen worden met borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekbussen te verwijderen, wordt een demontagemoer op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid tot de moer uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op de conus (behalve de demontagemoeren). Ze zijn beveiligd tegen loskomen met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Borgring met metrische afmetingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 0,083 kg |
| Breedte | 1,75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,46 excl. BTW
/ stuk
€ 7,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden