AKN MB 24 BORGRING

SLUITSYSTEMEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:MB24-AKN
Rubix:03432029
Fabrikant:890856
EAN:4055953122800
AKN MB 24 BORGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter164 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN MB 24 BORGRING


Borgingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van wentellagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus geperst. De adapterhuls kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Intrekbussen worden met borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekbussen te verwijderen, wordt een demontagemoer op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid tot de moer uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op de conus (behalve de demontagemoeren). Ze zijn beveiligd tegen loskomen met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Borgring met metrische afmetingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter164 mm
Materiaalstaal
Gewicht0,108 kg
Breedte2 mm
€ 12,26 excl. BTW
/ stuk
€ 14,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden