AKN MB 36 BORGRING

SLUITSYSTEMEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:MB36-AKN
Rubix:03432045
Fabrikant:890868
EAN:4055953070774
AKN MB 36 BORGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter180 mm
Buitendiameter242 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN MB 36 BORGRING


Borgingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van wentellagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus geperst. De adapterhuls kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Intrekbussen worden met borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekbussen te verwijderen, wordt een demontagemoer op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid tot de moer uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op de conus (behalve de demontagemoeren). Ze zijn beveiligd tegen loskomen met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Locking washer with metric dimensions

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter242 mm
Gewicht0,268 kg
Breedte2,5 mm
€ 36,81 excl. BTW
/ stuk
€ 44,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden