SKF W 08 BORGRING

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:W 08
Rubix:03045179
EAN:7316570815443
SKF W 08 BORGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter402082 mm
Buitendiameter62,713 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 08 BORGRING


Als aanvulling op onze lagers levert SKF een breed assortiment lageraccessoires, zoals adapterbussen, terugtrekbussen en borgmoeren.
W-borgringen zijn borgingen die worden gebruikt om AN en N-borgmoeren op een as of trekbus vast te zetten en onbedoeld losraken te voorkomen. De borgringen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. Ze borgen de moer op zijn plaats wanneer een van de lipjes van de sluitring in een van de groeven in de buitendiameter van de borgmoer wordt gebogen. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgring worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter402082 mm
Buitendiameter62,713 mm
Breedte1,219 mm
Aangepaste tariefcode84829900
€ 2,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen