Referenties
FAG:MB4
Rubix:03017454
Fabrikant:0384916130000
EAN:4054369879971

Productdetails : FAG MB 4 BORGRING
Borgringen MB, afmetingen conform DIN 5406
Tab washers MB, main dimensions to DIN 5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 1x36x36 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden