TIMKEN MB 6 BORGRING

Metrische borgring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:MB6
Rubix:03320745
EAN:0087796028364
TIMKEN MB 6 BORGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter49 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN MB 6 BORGRING


Borgringen zijn ontworpen om de relatieve beweging van een correct geplaatste borgmoer te beveiligen, zodat een lager en adapterbus stevig op een as blijven zitten of een lager stevig tegen een asrand blijft zitten. Het lipje in de boring van de ring grijpt in een spiebaan in de as of een sleuf in de adapterbus. Er zijn lipjes aan de buitendiameter van de ring die in sleuven aan de omtrek van de borgmoer kunnen worden gebogen. Borgringen worden gebruikt met borgmoeren in de kmand- en kml-serie en voor borgmoeren met inch-afmetingen in de N- en AN-serie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter49 mm
Breedte1,25 mm
Aangepaste tariefcode73182200
€ 6,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 8,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen