Referenties
Spartex:RONSEC38
Rubix:0899116281
Fabrikant:070952.00001.0380.000
EAN:4043952615225

Productdetails : SPARTEX ST BORGPLAAT D70952 A M38
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 172,5 g |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,67 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 63,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
