Referenties
FAG:MB19-A
Rubix:03017484
Fabrikant:0167333200000
EAN:4054369880328

Productdetails : FAG MB 19 A BORGRING
Borgplaat MB..-A, borgmoer, DIN5406
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 93 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 133 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,04 excl. BTW
/ stuk
€ 9,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
