SKF MBL 28 BORGRING

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:MBL 28
Rubix:03044081
Fabrikant:12163
EAN:7316571081526
SKF MBL 28 BORGRING

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Buitendiameter172 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF MBL 28 BORGRING


Lageraccessoires Borgmoer en borging
MB- en MBL-borgringen zijn borgingen die worden gebruikt voor het vastzetten van KM, KML en HM .. T-borgmoeren op een as of trekbus en voorkomen onbedoeld losraken. MB .. A is een sterkere versie van de MB-ring. De borgringen grijpen in een spiebaan in de as of schroefdraad van de trekbus. Ze borgen de moer op zijn plaats wanneer een van de lipjes van de sluitring in een van de groeven in de buitendiameter van de borgmoer wordt gebogen. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgring worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht83,2 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter172 mm
Breedte2 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 41,00 excl. BTW
/ stuk
€ 49,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen