Referenties
Timken:TW108
Rubix:03320888
Fabrikant:TW108
EAN:0053893822051

Productdetails : TIMKEN TW 108 BORGRING
Borgring TW108
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40,21 mm |
| Buitendiameter | 63,09 mm |
| Type | kegelrollenlager inch-standaard t-borgring |
| Materiaal | staal |
| Breedte | 50,8 mm |
| Dikte | 1,57 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,51 excl. BTW
/ stuk
€ 18,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
